※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
42742725
品番
M20×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
150
ねじピッチ
2.5
寸法t(mm)
(最小)10
寸法r(mm)
(最小)0.8
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法S(mm)
(呼び)17
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)20
寸法v(mm)
(最大)2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)30
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42742725
M20×150
42806732
M20×150
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/亜鉛黒)
大阪魂
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました