※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42742734
品番
M1.6×5
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.6
長さ(mm)
5
ねじピッチ
0.35
寸法t(mm)
(最小)0.7
寸法r(mm)
(最小)0.1
材質
SUS316L
寸法S(mm)
(呼び)1.5
寸法e(mm)
(最小)1.73
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
15
寸法K(mm)
(最大)1.6
寸法da(mm)
(最大)2.0
寸法v(mm)
(最大)0.16
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)3.0
寸法ds(mm)
(最大)1.6
ねじ山種類
メートル並目