※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14×50 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)(小箱) 大阪魂 42742804 M14×50 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)(小箱) 大阪魂 42742804

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 42742804 品番 M14×50
販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
ねじの呼びM14 長さ(mm)50 ねじピッチ2 寸法t(mm)(最小)7 寸法r(mm)(最小)0.6 材質SUS316L 寸法S(mm)(呼び)12 寸法e(mm)(最小)13.716 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)40 寸法K(mm)(最大)14 寸法da(mm)(最大)15.7 寸法v(mm)(最大)1.4 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)21 寸法ds(mm)(最大)14 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2239:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする