※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42742874
品番
M3×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
4
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(最小)1.3
寸法r(mm)
(最小)0.1
材質
ステンレス
寸法S(mm)
(呼び)2.5
表面処理
アロック
寸法e(mm)
(最小)2.873
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
(最大)3
寸法da(mm)
(最大)3.6
寸法v(mm)
(最大)0.3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)5.5
寸法ds(mm)
(最大)3
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42742874
M3×4
42807064
M3×4
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(パック品)
大阪魂
1パック(9個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました