※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42743057
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法r(mm)
(最小)0.2
材質
ステンレス
寸法S(mm)
(呼び)4
表面処理
アロック
寸法e(mm)
(最小)4.583
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
22
寸法K(mm)
(最大)5
寸法da(mm)
(最大)5.7
寸法v(mm)
(最大)0.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)8.5
寸法ds(mm)
(最大)5
ねじ山種類
メートル並目