※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×16 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(小箱) 大阪魂 42743172 M6×16 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(小箱) 大阪魂 42743172 M6×16 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(小箱) 大阪魂 42743172

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード42743172 品番M6×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 長さ(mm)16 ねじピッチ1 寸法t(mm)(最小)3 寸法r(mm)(最小)0.25 材質ステンレス 寸法S(mm)(呼び)5 表面処理アロック 寸法e(mm)(最小)5.723 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)24 寸法K(mm)(最大)6 寸法da(mm)(最大)6.8 寸法v(mm)(最大)0.6 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)10 寸法ds(mm)(最大)6 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.53MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42743172 M6×16 42807362 M6×16 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(パック品) 大阪魂 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(パック品) 大阪魂 1パック(6個) 659 税込725 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1083:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする