※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
42743181
品番
M6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(最小)3
寸法r(mm)
(最小)0.25
材質
ステンレス
寸法S(mm)
(呼び)5
表面処理
アロック
寸法e(mm)
(最小)5.723
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
24
寸法K(mm)
(最大)6
寸法da(mm)
(最大)6.8
寸法v(mm)
(最大)0.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)10
寸法ds(mm)
(最大)6
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.53MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42743181
M6×20
42807371
M6×20
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(パック品)
大阪魂
1パック(5個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました