※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロックユニ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
42744755
品番
M10×40
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(最小)5
寸法r(mm)
(最小)0.4
材質
鉄
寸法S(mm)
(呼び)8.0
表面処理
アロックユニ
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
32
寸法K(mm)
(最大)10.00
寸法da(mm)
(最大)11.2
寸法v(mm)
(最大)1.0
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)16
寸法ds(mm)
(最大)10.00
ねじ山種類
メートル並目