※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42745595
品番
M2.5×15
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.45
寸法t(mm)
(最小)1.1
寸法r(mm)
(最小)0.1
材質
鉄
寸法S(mm)
(呼び)2
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
17
寸法K(mm)
(最大)2.5
寸法da(mm)
(最大)3.1
寸法v(mm)
(最大)0.25
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)4.5
寸法ds(mm)
(最大)2.5
ねじ山種類
メートル並目