※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×125 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42745717 M5×125 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42745717

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 42745717 品番 M5×125
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの呼びM5 長さ(mm)125 ねじピッチ0.8 寸法t(mm)(最小)2.5 寸法r(mm)(最小)0.2 材質 寸法S(mm)(呼び)4.0 表面処理クロメート 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)22 寸法K(mm)(最大)5.00 寸法da(mm)(最大)5.7 寸法v(mm)(最大)0.5 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)8.5 寸法ds(mm)(最大)5.00 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
715:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする