SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
S Series(SS3YJ3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
P、Rポート:(-) Rc
注文コード
42746052
品番
SS3YJ3-42-17-M5-Q
参考基準価格(税別)
¥16,060
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・ブラケット・ポートねじの種類
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
P、Rポート:(-) Rc
管接続口径
Aポート:(M5) M5x0.8
連数
17
CE-対応品
(Q) CE対応
バルブ取付方向
(-) パイロット弁がAポートと反対側
CADデータダウンロード