※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電気容量(W)200
注文コード42746464
品番CRY-4
参考基準価格(税別)¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。
大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。
テープタイプ(CRW型)とベルトタイプ(CRY型)があります。
クリーンルーム内及び屋外で使用可能。凍結防止用としても使用できます。