※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42747853
品番
M14×40
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
長さ(mm)
40
ねじピッチ
2
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)7
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
(呼び)12
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
(最小)13.716
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
40
寸法K(mm)
(最大)14
寸法da(mm)
(最大)15.7
寸法v(mm)
(最大)1.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)21
寸法ds(mm)
(最大)14
ねじ山種類
メートル並目