※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=1(ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42748422
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法t(mm)
(ボルト)最小:2.5
(平座金)1.0
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
16
材質
鉄
種類
I=1(ISOW組込)
寸法S(mm)
4
表面処理
ニッケル
寸法d(Φmm)
10
寸法K(mm)
5
寸法U(mm)
(最大)2.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
8.5