SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
S Series(SS3YJ5)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
42748773
品番
SS3YJ5-41-16-C6-Q
参考基準価格(税別)
¥29,870
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・ポートねじの種類・ブラケット
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
規格
(Q) CE対応
連数
16
ポートねじの種類
(-) Rc
CE-対応品
(Q) CE対応品
ポート管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード