コトヒラ工業
コトヒラ工業の クリーンルーム用集塵機
高静圧クリーンルーム用集塵機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42749569
品番
KDC-C02A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
161-3710
質量(kg)
31
出力(kW)
0.8
電源(V)
単相100
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
2.7
集塵容量(L)
1.7
電源コード(m)
3
フィルター
HEPAフィルター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×427×676
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
73
吸込口径(Φmm)
38
静圧(kPa)
17
標準消費電力料金(円/h)
21.6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません