※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42751816
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
(最小)1.3
寸法S(mm)
2.5
材質
ステンレス
種類
P=2(SW組込)
寸法D1(Φmm)
(最大)5.5
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
3
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
5.5