大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42752026
品番
M5×30
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,398
¥
2,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
30
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法S(mm)
4
材質
ステンレス
種類
P=2(SW組込)
寸法D1(Φmm)
(最大)8.5
寸法b(mm)
22
寸法K(mm)
5
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
8.5