※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42752437
品番
M2.5×8
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
8
寸法t(mm)
(最小)1.1
寸法S(mm)
2
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(Φmm)
(最大)4.8
寸法b(mm)
17
寸法K(mm)
2.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
4.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。