※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×30 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42753164 M5×30 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42753164

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード42753164 品番M5×30
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)30 寸法t(mm)(最小)2.5 寸法S(mm)4 材質 種類P=2(SW組込) 表面処理ユニクロ 寸法D1(Φmm)(最大)8.5 寸法b(mm)22 寸法K(mm)5 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3960:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする