ブレイン
ブレインの 空調・水冷ウェア
ブレインの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
【不織布】空調ベスト 服のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10着)
注文コード
42755013
品番
BR-576SF
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,219
販売価格(税別)
¥
9,290
バスケットに入れる
空調エアコンシリーズの使い切り不織布ベストタイプ
サイズ
フリー
混率(%)
不織布SF
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
服のみ
タイプ
不織布ベスト
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
65
注意
※ファンユニットは付属しません。