日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 菜園ネット
透明つるものネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42755449
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥811
販売価格(税別)
¥
737
バスケットに入れる
透明なネットですので景観を損ねません。
幅(m)
1.8
長さ(m)
2.7
色
透明
材質
ナイロン
用途
農業・ガーデニング用
仕様
10cm角目