日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 菜園ネット
透明つるものネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
長さ(m)
3.6
注文コード
42755458
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
透明なネットですので景観を損ねません。
幅(m)
1.8
長さ(m)
3.6
色
透明
材質
ナイロン
用途
農業・ガーデニング用
仕様
10cm角目