- 防虫メッシュきらり 日本マタイ 42755555

防虫メッシュきらり

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 幅(m)1.35 注文コード42755555 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

コナガ・アブラ虫等の侵入防止に最適です。
約1mmメッシュ、銀色テープでアブラ虫等の侵入を防止、広い畑向きです。

幅(m)1.35 長さ(m)50 透明 材質ポリエチレン 用途虫よけシート。 仕様銀糸入 約1mm目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
園芸で隣との仕切り(つるがで出っ張らない様に)
日本プラスト株式会社 様 (製造業)

となりとの境に設置しました。今年で3年目になりますが、汚れ等めだたず
強度もかなりある為、まだ使えそうです。いい買い物をしました。

対象商品:
88088856
2024-06-04
用途:
ブロッコリー栽培時の防虫カバー
運輸・通信業

防虫効果はもちろんあり、水やりも水をはじくことなく網の上からかけられるので、便利だった。

対象商品:
88088874
2022-02-28
用途:
野菜作り
農・林・水産業

毎年害虫の被害対策のために防虫農薬で対応していた。近所で防虫ネット栽培していたのを見て今年は防虫ネットを使って野菜作りを試みた農薬を使わずに立派な野菜で家族はもちろん挙げた皆さんからも喜ばれました。

対象商品:
88088874
2019-01-04
用途:
キャベツの防虫対策
ウエキ・ジャパン 様 (金融・保険業)

値段もホームセンターで購入するより安く物もしっかりしてお得です。迷ったらこの商品がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88088874
2017-09-25
用途:
家庭菜園:芽キャベツ&ブロッコリーの防虫対策として利用

銀糸入りでとても使いやすく、今回から害虫に悩まされなくてすみそうです。

対象商品:
88088874
2016-10-10
用途:
葉物野菜の防虫対策

結果は、冬にならないと効果が判りませんので回答不可。

対象商品:
01285935
2014-07-24
用途:
キャベツ 白菜の蝶防除
有限会社草なぎ 様

白菜 キャベツの蝶防除等に使用青虫対策に大変良い商品で防虫剤等の使用しない野菜づくりにはこれが一番

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする