※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42756113
品番
M4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法t(mm)
(ボルト)最小:2
(平座金)0.5
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
6
材質
鉄
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法S(mm)
(呼び)3
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
8
寸法K(mm)
4
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42756113
M4×6
42820294
M4×6
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂
1パック(11個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました