※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42758457
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
長さ(mm)
16
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
寸法t(mm)
1.5
寸法S(mm)
(呼び)2.5
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)2.48
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)8.96/(最小)7.53
ねじ山種類
メートル並目