※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×40 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42758502 M4×40 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42758502

六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42758502 品番 M4×40
販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ねじの呼びM4 材質ステンレス 長さ(mm)40 ねじピッチ0.7 種別半ねじ ねじ長さ(mm)20 寸法t(mm)1.5 寸法S(mm)(呼び)2.5 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)(最大)2.48 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)8.96/(最小)7.53 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
144:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする