MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの アーバー
MSTコーポレーションの カッターアーバー
カッタ用アーバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
L
150
ΦD
22.225
C1
Φ47
注文コード
42761076
品番
A125-FMH22.225-47-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,000
この商品は
L・ΦD・C1
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備
驚異的な高送り加工を実現!
付属品
クランプボルト、回り止めキー、クーラントダクト
適合
クランプボルト:M10×1.5
W
8
L
150
H
17
L1
96
Φd
3
ΦD
22.225
D1
Φ16
C1
Φ47
C2
53
K
3.5
図面番号
1
カッタ径
50
注意
※クランプボルトはカッタのメーカーや型式により形状が異なります。