A125-FMH38.1-100-150 カッタ用アーバ MSTコーポレーション 42761085 A125-FMH38.1-100-150 カッタ用アーバ MSTコーポレーション 42761085

カッタ用アーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 L150 ΦD38.1 C1Φ100 注文コード42761085 品番A125-FMH38.1-100-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,000
この商品はL・ΦD・C1など135種類から選べます 他の種類を見る

切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備
驚異的な高送り加工を実現!

付属品クランプボルト、回り止めキー、クーラントダクト 適合クランプボルト:MBF-M20 W15.9 L150 H36 L1121 Φd5 ΦD38.1 D1Φ29 C1Φ100 K9 図面番号2 カッタ径125
注意
※クランプボルトはカッタのメーカーや型式により形状が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする