MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの アーバー
MSTコーポレーションの カッターアーバー
カッタ用アーバ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L
90
ΦD
22.225
C1
Φ47
注文コード
42761645
品番
BT50-FMH22.225-47-90
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
L・ΦD・C1
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備
驚異的な高送り加工を実現!
付属品
回り止めキー
適合
クランプボルト:M10
W
8
L
90
Φd
2
ΦD
22.225
G
M10
D1
Φ12
C1
Φ47
K
5
図面番号
1
カッタ径
50/52
注意
※クランプボルトはカッタのメーカーや型式により形状が異なります。