A125-FMH22.225-47-90 カッタ用アーバ MSTコーポレーション 42761724 A125-FMH22.225-47-90 カッタ用アーバ MSTコーポレーション 42761724

カッタ用アーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 L90 ΦD22.225 C1Φ47 注文コード42761724 品番A125-FMH22.225-47-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,000
この商品はL・ΦD・C1など135種類から選べます 他の種類を見る

切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備
驚異的な高送り加工を実現!

付属品クランプボルト、回り止めキー、クーラントダクト 適合クランプボルト:M10×1.5 W8 L90 H17 L135 Φd3 ΦD22.225 D1Φ16 C1Φ47 C253 K3.5 図面番号1 カッタ径50
注意
※クランプボルトはカッタのメーカーや型式により形状が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする