MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの アーバー
MSTコーポレーションの カッターアーバー
カッタ用アーバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
L
90
ΦD
38.1
C1
Φ96
注文コード
42761785
品番
A125-FMH31.75-96-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,000
この商品は
L・ΦD・C1
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備
驚異的な高送り加工を実現!
付属品
クランプボルト、回り止めキー、クーラントダクト
適合
クランプボルト:MBF-M16
W
10
L
90
H
34
L1
61
Φd
3
ΦD
38.1
D1
Φ16
C1
Φ96
K
5
図面番号
2
カッタ径
100
注意
※クランプボルトはカッタのメーカーや型式により形状が異なります。