A125-FMH31.75-76-150 カッタ用アーバ MSTコーポレーション 42762275 A125-FMH31.75-76-150 カッタ用アーバ MSTコーポレーション 42762275

カッタ用アーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 L150 ΦD31.75 C1Φ76 注文コード42762275 品番A125-FMH31.75-76-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,000
この商品はL・ΦD・C1など135種類から選べます 他の種類を見る

切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備
驚異的な高送り加工を実現!

付属品クランプボルト、回り止めキー、クーラントダクト 適合クランプボルト:MBF-M16 W12.7 L150 H30 L195 Φd3 ΦD31.75 D1Φ16 C1Φ76 C280 K7 図面番号1 カッタ径80
注意
※クランプボルトはカッタのメーカーや型式により形状が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする