MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの コレット
MSTコーポレーションの スプリングコレット
スプリングコレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
15.5
適合本体
CTA25 CTH25
注文コード
42765215
品番
C25-15.5-P
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・ΦD・適合本体
など
262
種類から選べます
他の種類を見る
アングルヘッドのオプション品です。
寸法D(Φmm)
15.5
適合本体
CTA25 CTH25
寸法L(mm)
68
コレット
超精密級(P級)
寸法D1(Φmm)
36.5
コレット締り代
0.2
H(mm)
54