※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の つまみ
Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42765816
品番
M8×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
材質(ねじ部)
鉄/三価ホワイト
取付長(mm)
40
材質(本体)
ABS樹脂
種類
五角形
寸法D(Φmm)
32
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
17
取付部
おねじ
寸法A(Φmm)
45