MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン カーブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
100
寸法D(Φmm)
6
注文コード
42768085
品番
E40-SLRA6-120 CV
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法M・寸法D
など
533
種類から選べます
他の種類を見る
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
寸法C(Φmm)
13
寸法C1(Φmm)
34
寸法D(Φmm)
6
寸法D1(Φmm)
7
H(mm)
18
寸法L(mm)
120
寸法M(mm)
100
寸法g(mm)
バランス値:2.4
h(mm)
104
寸法t(mm)
3.5
剛性値S(μm/kgf)
2.6