MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン カーブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
184
寸法D(Φmm)
10
注文コード
42768243
品番
F63-SLRA10-210 CV
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法M・寸法D
など
533
種類から選べます
他の種類を見る
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
寸法C(Φmm)
19
寸法C1(Φmm)
53
寸法D(Φmm)
10
寸法D1(Φmm)
11
H(mm)
30
寸法L(mm)
210
寸法M(mm)
184
寸法g(mm)
バランス値:8.0
h(mm)
185
寸法t(mm)
4.5
対応
ヒートロボ電磁1200S(HRD-01S):加熱可
剛性値S(μm/kgf)
3.1