※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×12 プレス蝶ボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42768433 M5×12 プレス蝶ボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42768433

プレス蝶ボルト(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(450個) 注文コード 42768433 品番 M5×12
販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)12 材質 寸法H(mm)12 寸法A(mm)(最小)8.5 寸法D(mm)23 表面処理生地 寸法C(mm)(最小)3.5 厚さT(mm)約1 寸法b(mm)約8 寸法A1(mm)(最大)13 寸法G(mm)(最大)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4436:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする