画像準備中

スリムライン カーブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)63 寸法D(Φmm)12 注文コード42769223 品番BT40-SLRA12-90 CV
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は寸法M・寸法Dなど533種類から選べます 他の種類を見る

先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。

寸法C(Φmm)22 寸法C1(Φmm)53 寸法D(Φmm)12 寸法D1(Φmm)14 H(mm)30 寸法L(mm)90 寸法M(mm)63 寸法g(mm)バランス値:3.9 h(mm)125 寸法t(mm)5 対応ヒートロボ電磁1200S(HRD-01S):加熱不可 剛性値S(μm/kgf)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする