MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン カーブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
124
寸法D(Φmm)
16
注文コード
42769634
品番
A63-SLSB16-150 CV
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法M・寸法D
など
533
種類から選べます
他の種類を見る
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
寸法C(Φmm)
21
寸法C1(Φmm)
53
寸法D(Φmm)
16
寸法D1(Φmm)
17
H(mm)
32
寸法L(mm)
150
寸法M(mm)
124
寸法g(mm)
バランス値:13.5
h(mm)
122
寸法t(mm)
2.5
剛性値S(μm/kgf)
1.5