※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42770016
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法H(mm)
16
規格
1種
寸法A(mm)
最小10.5
寸法D(mm)
32
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
最小6
寸法b(mm)
約9
寸法G1(mm)
最大4.5
寸法G2(mm)
最大5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。