※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×12 冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42770034 M8×12 冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42770034

冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150個) ねじの呼びM8 注文コード42770034 品番M8×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)12 材質 寸法H(mm)20 規格1種 寸法A(mm)最小14 寸法D(mm)40 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)最小8 寸法b(mm)約12 寸法G1(mm)最大5.5 寸法G2(mm)最大6.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42770034 M8×12 42830051 M8×12 冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 1パック(2個) 599 税込659 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
967:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする