※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
注文コード
42770077
品番
M8×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
35
材質
鉄
寸法H(mm)
20
規格
1種
寸法A(mm)
最小14
寸法D(mm)
40
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
最小8
寸法b(mm)
約12
寸法G1(mm)
最大5.5
寸法G2(mm)
最大6.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42770077
M8×35
42830094
M8×35
冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト)
大阪魂
1パック(2個)
¥
629
税込
¥
692
注文コードが変更になりました