※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×30 冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42770095 M10×30 冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42770095

冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) ねじの呼びM10 注文コード42770095 品番M10×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 長さ(mm)30 材質 寸法H(mm)25 規格1種 寸法A(mm)最小18 寸法D(mm)50 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)最小10 寸法b(mm)約15 寸法G1(mm)最大7 寸法G2(mm)最大8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42770095 M10×30 42830112 M10×30 冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 1個 439 税込483 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
967:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする