※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
ねじの呼び
M10
注文コード
42770366
品番
M10×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法H(mm)
25
規格
1種
寸法A(mm)
最小18
寸法D(mm)
50
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
最小10
寸法b(mm)
約15
寸法G1(mm)
最大7
寸法G2(mm)
最大8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42770366
M10×25
42830383
M10×25
冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1個
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました