※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×30 冷間蝶ボルト 1種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42770481 M6×30 冷間蝶ボルト 1種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42770481

冷間蝶ボルト 1種(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 42770481 品番 M6×30
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)30 材質 寸法H(mm)16 規格1種 寸法A(mm)最小10.5 寸法D(mm)32 表面処理生地 寸法C(mm)最小6 寸法b(mm)約9 寸法G1(mm)最大4.5 寸法G2(mm)最大5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4197:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする