MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン カーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
40
寸法D(Φmm)
6
注文コード
42770639
品番
E32-SLSA6-60 CV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
寸法M・寸法D
など
533
種類から選べます
他の種類を見る
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
寸法C(Φmm)
9
寸法C1(Φmm)
26
寸法D(Φmm)
6
寸法D1(Φmm)
7
H(mm)
18
寸法L(mm)
60
寸法M(mm)
40
寸法g(mm)
バランス値:0.7
h(mm)
43
寸法t(mm)
1.5
剛性値S(μm/kgf)
1.9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42770639
E32-SLSA6-60 CV
20679557
E32-SLSA6-60 cv
スリムライン モノカーブ スリムA型 [Φ6]
MSTコーポレーション
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました