MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン カーブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
94
寸法D(Φmm)
25
注文コード
42770806
品番
F80PD-SLRB25-120 CV
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法M・寸法D
など
533
種類から選べます
他の種類を見る
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
寸法C(Φmm)
45
寸法C1(Φmm)
67
寸法D(Φmm)
25
寸法D1(Φmm)
26
H(mm)
45
寸法L(mm)
120
寸法M(mm)
94
寸法g(mm)
バランス値:11.9
h(mm)
93
寸法t(mm)
10
剛性値S(μm/kgf)
0.3