※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×30 冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42771294 M8×30 冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42771294

冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(140個) 注文コード 42771294 品番 M8×30
販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)30 材質 タイプHタイプ 寸法H(mm)18 寸法A(mm)16 寸法D(mm)36 表面処理生地 寸法C(mm)7.5 寸法b(mm)12 寸法J(mm)10 寸法G1(mm)5.5 寸法G2(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2932:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする