※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全94種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42771443
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
20
材質
鉄
色
黒
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
31
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
6
寸法b(mm)
10
寸法J(mm)
10
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5